EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337

EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337
EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337
EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337
EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337
EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337
EH-HS9J-K Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応 Panasonic(パナソニック) 03094337

Panasonic EH-HS9J ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア スムースグロスコーティング 海外対応EH-HS9J-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03094337
品番
EH-HS9J-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

しっとりツヤ髪ストレート。
ストレートアイロン ナノケアのベーシックモデル。

用途
ヘアアイロンとして
色
ブラック
付属品
掃除用ブラシ
仕様
海外使用:可
質量(g)
約360
電源
交流式
温度(℃)
アイロン部:約130/155/170/185/200 ℃(5段階) ヒートアップ(約100℃):約30秒
消費電力
AC100-120 V:150-215 W、AC220-240 V:720-855 W
電源コード(m)
約1.7 (360°回転式コード)
機能
ナノイー、フロートプレート、自動電源OFF(約60分後)、開閉ロック
コーティング
キューティクルへの摩擦低減、カラーリングの色落ちを抑制、髪のツヤ感、しっとり感、毛先のまとまり感
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
28.7×3.3×4.5
スタイル
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする