アルベ(チトセ)
エプロン風和風パンツ[女]
仕様
両脇ポケット
色
墨黒
サイズ
15号
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
82~86
機能
ストレッチ、制電
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
130
性別
女性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090688
DN8504
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください