曜日別特売
DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03090688

製品画像

DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03090688
DN8504 エプロン風和風パンツ[女] アルベ(チトセ) 03090688

エプロン風和風パンツ[女]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03090688
品番
DN8504
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
仕様
両脇ポケット
色
墨黒
サイズ
15号
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
82~86
機能
ストレッチ、制電
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
130
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする