アルベ(チトセ)
オーバーシャツ[兼用]
あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
114
ネック(cm)
43
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03091808
AS8901
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください