曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。

仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03089751BSS207ベージュ4L5563.584
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
03090451BSS207ホワイトM48.557.574
¥3,800
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
03091720BSS207ベージュSS4655.572
¥3,800
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする