アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
機能
制電
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
110
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03092018
G9108
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください