製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03092018
品番
G9108
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
機能
制電
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
110