曜日別特売

パンツ[兼用]

パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。

仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68~74
機能
ストレッチ、液アン
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
設定寸:96
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090932RW0005
¥9,600
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする