製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03090932
品番
RW0005
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68~74
機能
ストレッチ、液アン
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
設定寸:96