アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用]
さらりとした感触のコードレーン素材を使用
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
37.5
袖丈
七分袖
内容量
1枚
注意
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090478
EP7915
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください