アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090022
DN8503
紺
M
73
72~78
30.5
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03092070
DN8503
墨黒
3L
75
92~100
32
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください