製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
墨黒
墨黒
紺
サイズ
3L
3L
M
ウエスト(cm)
92~100
72~78
92~100
股下(cm)
75
73
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092070
品番
DN8503
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
墨黒
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
股上(cm)
32
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
146