曜日別特売

和風パンツ[兼用]

和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)和風パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

タイプ
男女兼用
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088439G9217ダークネイビーLL7678~84122
¥5,500
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
03089672G9217ブラウンM7566~72110
¥5,500
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03089760G9217ベージュS7460~66104
¥5,500
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
03091178G9217エンジM7566~72110
¥5,500
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
03092219G9217エンジS7460~66104
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする