製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エンジ
エンジ
ダークネイビー
ブラウン
ベージュ
サイズ
M
LL
M
S
ウエスト(cm)
66~72
60~66
66~72
78~84
股下(cm)
75
74
75
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091178
品番
G9217
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
色
エンジ
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
66~72
ヒップ(cm)
110
タイプ
男女兼用
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ