アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088238
DN8500
紺
S
56
41
79
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
03091781
DN8500
墨黒
S
56
41
79
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
03092079
DN8500
紺
SS
54
39
77
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください