製品画像
アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
墨黒
墨黒
紺
サイズ
S
S
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091781
品番
DN8500
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
色
墨黒
サイズ
S
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
79
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
108