TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602

TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602
TN220slens サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink 03103602

サーマルキューブカメラ[標準レンズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103602
品番
TN220slens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

TN220標準レンズサーモグラフィキューブカメラは、256×192画素の赤外線センサーを搭載した小型サーモグラフィカメラです。コンパクトなキューブ型設計により、生産設備や検査装置への組み込みが容易で、設備の温度監視や品質管理、研究開発用途に適しています。
Gigabit Ethernet通信に対応し、熱画像や温度データをリアルタイムで取得可能。設備の異常発熱や温度変化を可視化し、予知保全や自動監視システムの構築をサポートします。
コンパクトなキューブ型デザイン
小型・軽量設計のため、設置スペースが限られた設備や装置への組み込みに適しています。
256×192画素 赤外線センサー搭載
対象物の温度分布を熱画像として表示し、異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。
NETD<40mKの高感度性能
微小な温度差を捉えることができ、設備異常の早期発見や品質管理に活用できます。
最高550℃までの温度測定に対応
低温から高温まで幅広い温度帯をカバーし、多様な産業用途に対応します。
Gigabit Ethernet通信対応
熱画像や温度データをネットワーク経由で伝送でき、既存の監視システムとの連携にも適しています。
高い防塵防水性
過酷な環境での温度監視に適したIP67の高い防塵防水性を有します。
選べるレンズバリエーション
測定環境や対象物に応じて焦点距離標準レンズ(3.2mm FOV 56°× 42°)、広角レンズ(2.0mm FOV 90°×65.1°)の2タイプからお選びいただけます。

質量(g)
約152
ピッチ
ピクセル:12μm
寸法
93mm×56mm×31.5mm
測定範囲(℃)
-20~+150、0~550
レンズ
FOV:56°× 42°
検出器
VOx非冷却FPA検出器
解像度
256×192、可視光:1600×1200
動作温湿度範囲
-40℃~+60℃、<95%RH
焦点距離
3.2mm
フレームレート
1~25Hz(調整可能)
ストレージ
インターフェース:32B内蔵メモリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする