曜日別特売

スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ

スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythinkスマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ - Raythink

IX2 AIR Proは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用する次世代サーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器に加え、AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当の鮮明な熱画像を生成します。30mの長距離ワイヤレス画像伝送、7mm手動フォーカスレンズ、AI音声アシスタント「Raya」を搭載し、従来モデルを大きく上回る操作性と観測性能を実現。電気設備保全、設備点検、HVAC診断、電子基板解析など、高精度な温度診断が求められるプロフェッショナル用途に最適なモデルです。
AI超解像技術による高精細な熱画像
256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により、最大512×384画素相当まで高精細化。細かな発熱箇所や微細な異常も鮮明に表示し、設備診断の精度を向上します。
手動フォーカス・狭角レンズで遠距離も鮮明
7mm焦点距離、25°×19°の狭角レンズと手動フォーカスを採用。遠方設備や小さな対象物を大きく鮮明に撮影できるため、受変電設備や配管ラック、電子基板など細部の温度異常を高精度に確認できます。最短撮影距離は約0.1mで、近接撮影にも対応します。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mKの高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に捉え、異常発熱の早期発見をサポートします。25Hzのフレームレートにより、動きのある対象も滑らかに表示します。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の広い測定レンジを備え、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定に対応します。
多彩な画像表示・解析機能
赤外線画像、可視画像、PIP表示、デュアルスペクトル融合表示に対応。専用アプリではポイント・ライン・エリア解析やPDFレポート作成、放射温度動画の記録・解析など、プロフェッショナル向けの解析機能を利用できます。
軽量・堅牢設計
約142gの軽量ボディながら、IP54の防塵防水性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。

その他
IFOV:1.71mrad
質量(g)
約142
寸法
136.2×41×29.3mm
測定範囲(℃)
-20~550
レンズ
FOV:25°×19°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
256×192、超解像:512×384
モード
画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョン
画素数
可視光カメラ:200万画素
パレット
カラーパレット:10種類
測定距離(m)
最短:0.1m
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103349IX2AIRPro
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする