ハンドヘルドサーマルカメラ
CX20 Ultraは256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したハンドヘルドサーマルカメラです。AI処理により熱画像を最大512×384画素相当まで高精細化し、微細な温度変化を鮮明に可視化します。3.5インチ大型高精細ディスプレイと32GB内蔵メモリに加え、レーザー距離計(レーザーレンジファインダー)とレーザーポインターを標準装備。200万画素可視光カメラな、WiFi通信機能ど充実した機能を備え、電力・プラント・設備保全など、高精度な設備診断を求めるプロフェッショナルユーザーに最適なモデルです。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を搭載し、NETD40mK未満の高い温度分解能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱も見逃しません。
AI超解像技術による高精細な熱画像
AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当まで高精細化。設備の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。
3.5インチ高精細ディスプレイ
480×640ドットの3.5インチ液晶ディスプレイを搭載。屋外でも見やすく、熱画像の細部まで確認しながら効率的に点検できます。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて温度レンジを自動切替。電気設備から機械設備まで幅広い温度測定を行えます。
レーザー距離計搭載で測定位置を正確に把握
CX20 Ultra最大の特長であるレーザー距離計を搭載。最大約4mまで対象物との距離を測定でき、設備との距離を把握しながら点検を実施できます。点検記録の精度向上や、対象設備の位置情報管理にも役立ちます。
USB Type-C急速充電・長時間駆動
18W USB Type-C急速充電に対応し、約6時間の連続使用が可能。巡回点検や日常保全業務を安心して行えます。
- その他
- IFOV:2.79mrad
- 質量(g)
- 約500
- 寸法
- 246×101×85mm
- 測定範囲(℃)
- 低温域:-20~+150 /高温域:100~550
- レンズ
- FOV:40°×30°
- 対応
- レーザーポインター:あり、レーザー測距:対応、最大検出範囲:4m
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- ディスプレイ
- 3.5インチ、解像度480×640
- 解像度
- 256×192、超解像:512×384
- パレット
- カラーパレット:7種類
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ


































