曜日別特売

ハンドヘルドサーマルカメラ

ハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythinkハンドヘルドサーマルカメラ - Raythink

RM200Aは、256×192画素の赤外線検出器と固定フォーカス方式を採用したハンドヘルドサーマルカメラです。広角レンズにより広範囲を一度に撮影できるため、設備点検や建築診断、空調設備の保守点検などで効率的な温度監視を実現します。NETD 40mKの高感度センサーと最大550℃までの温度測定能力を備え、異常発熱や温度分布を迅速かつ正確に可視化。固定フォーカス設計によりピント調整の手間が不要で、誰でも簡単に安定した温度測定を行えるエントリーからミドルクラス向けのサーマルカメラです。
広角レンズによる広範囲の温度監視
56.0°×42.2°の広角レンズを搭載し、広いエリアを一度に撮影可能です。配電盤や機械設備、建物外壁、天井設備などの広範囲な温度分布を効率的に確認でき、点検時間の短縮に貢献します。
固定フォーカスで誰でも簡単操作
固定フォーカス方式を採用しているため、ピント調整が不要です。電源を入れてすぐに測定を開始でき、経験の少ない作業者でも安定した熱画像を取得できます。巡回点検や日常点検に最適です。
256×192赤外線センサー搭載
自社開発の256×192非冷却赤外線検出器を採用し、設備の温度分布や異常発熱箇所を鮮明に可視化します。日常保全から設備診断まで幅広い用途に対応します。
最大550℃対応の広い測定レンジ
-20℃~150℃および100℃~550℃の温度レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い測定ニーズをカバーします。

仕様
充電および取り外し可能なリチウムイオンバッテリー
その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約635
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
記憶方式
記憶媒体:標準32B MicroSD、最大128
ディスプレイ
3.5インチのタッチスクリーン、解像度640×480
解像度
256×192
モード
充電:USB Type-C または卓上充電器、フォーカス:固定焦点
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103690RM200A
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする