曜日別特売
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690

RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690
RM200A ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103690

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103690
品番
RM200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

RM200Aは、256×192画素の赤外線検出器と固定フォーカス方式を採用したハンドヘルドサーマルカメラです。広角レンズにより広範囲を一度に撮影できるため、設備点検や建築診断、空調設備の保守点検などで効率的な温度監視を実現します。NETD 40mKの高感度センサーと最大550℃までの温度測定能力を備え、異常発熱や温度分布を迅速かつ正確に可視化。固定フォーカス設計によりピント調整の手間が不要で、誰でも簡単に安定した温度測定を行えるエントリーからミドルクラス向けのサーマルカメラです。
広角レンズによる広範囲の温度監視
56.0°×42.2°の広角レンズを搭載し、広いエリアを一度に撮影可能です。配電盤や機械設備、建物外壁、天井設備などの広範囲な温度分布を効率的に確認でき、点検時間の短縮に貢献します。
固定フォーカスで誰でも簡単操作
固定フォーカス方式を採用しているため、ピント調整が不要です。電源を入れてすぐに測定を開始でき、経験の少ない作業者でも安定した熱画像を取得できます。巡回点検や日常点検に最適です。
256×192赤外線センサー搭載
自社開発の256×192非冷却赤外線検出器を採用し、設備の温度分布や異常発熱箇所を鮮明に可視化します。日常保全から設備診断まで幅広い用途に対応します。
最大550℃対応の広い測定レンジ
-20℃~150℃および100℃~550℃の温度レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い測定ニーズをカバーします。

仕様
充電および取り外し可能なリチウムイオンバッテリー
その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約635
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
記憶方式
記憶媒体:標準32B MicroSD、最大128
ディスプレイ
3.5インチのタッチスクリーン、解像度640×480
解像度
256×192
モード
充電:USB Type-C または卓上充電器、フォーカス:固定焦点
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする