PHD-IS25S6-512G 2.5インチ SATA 内蔵型SSD プリンストン 03152629

PHD-IS25S6-512G 2.5インチ SATA 内蔵型SSD プリンストン 03152629
PHD-IS25S6-512G 2.5インチ SATA 内蔵型SSD プリンストン 03152629
PHD-IS25S6-512G 2.5インチ SATA 内蔵型SSD プリンストン 03152629

2.5インチ SATA 内蔵型SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(TB)TBW(最大書込み容量):300
容量(GB)512
内容量1個注文コード03152629品番PHD-IS25S6-512G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

2.5インチSATA内蔵型SSD。最大読込520MB/sの快適性能。256GBと512GBをラインアップし、必要に応じ選択が可能です。信頼の3年保証

容量(TB)
TBW(最大書込み容量):300
容量(GB)
512
書込速度(MB/s)
連続(最大)500
仕様
【フォームファクター】2.5インチ
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×69.85×6.8
対応機種
2.5インチSATAインターフェイス(6Gb/s)を搭載したPC
保証期間
3年
フラッシュ
【NADA】3D NADA
動作温度(℃)
0-70
保管温度(℃)
-40~+85
読取速度(MB/s)
連続(最大)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする