スタッキング平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台
色イエロー
内容量1台注文コード03168982品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

積み重ねてもキャスターが接触しないため安定感があります。高強度で衝撃に強く耐久性にも優れています。高機能UV剤を使用しているため屋外で使用しても劣化しにくいです。重いものを載せてもスムーズに運べます。バイオマス原料を使用しており環境に優しいです。

色
イエロー
アズワン品番
4-7369-01
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャスター/エラストマー
寸法(mm)
横450×縦600×高さ155
質量(kg)
3.5(キャスター含む)
耐荷重(kg)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする