曜日別特売

ミニカート車

ミニカート車 - タバタ(畜産)

本体:全て焼付塗装

用途
土木・建築工事用(細いスペースでのモルタル・解体ガラなどの運搬)
幅(mm)
340
全長(mm)
1200
高さ(mm)
630
奥行(mm)
820
容量(L)
約30
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170111C20A-0757
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,480/税込¥7,128
北海道地方1¥7,380/税込¥8,118
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする