206-1442 ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン 03174286

206-1442 ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン 03174286
206-1442 ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン 03174286
206-1442 ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン 03174286
206-1442 ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン 03174286

ユニバーサルケーブルストリッ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03174286
品番
206-1442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

仕様
単線:0.2...42/24...12AWG
適合
0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)
幅(mm)
35/1.378インチ
質量(kg)
46.5
色
グリーン/ブラック
高さ(mm)
25/0.984インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:124/4.882インチ
対応
ユニバーサルナイフ:あり
シース径(inch)
ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする