ワゴジャパン
ワイヤストリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03174207
品番
206-1125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
質量(kg)
195
色
グリーン/ブラック
タイプ
梱包:ボックス
種類
電線:銅用/アルミ用
対応
替刃:あり、適合電線:あり
機能
電線被覆残し剥き:あり、カット:あり
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表