16425-30EPL 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16425-30EPL 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194410
16425-30EPL 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194410

3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03194410
品番
16425-30EPL
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

トルクスプラスソケット

質量(g)
472
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
16.1
寸法D1(mm)
38.8
寸法D2(mm)
44
差込角(inch)
3/4"(19mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする