一槽水切り付きキャビネットシンク(左槽)
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。
ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい
- 材質
- SUS430
- 全高(mm)
- 800
- 荷姿
- 完成品
- 位置
- 槽:左
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
槽内寸法(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
カテゴリ




















