ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド)
27cm幅、浅型ネットで罠の周りのタニシ取りに!
卵落としブレード付、別売網と付替え可能
生産者さんの声を商品化しました。
稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。意匠登録出願中。
浅型27cm幅のネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。。
交換用の網(B15STHやB27STH)を別売りしています。
- 仕様
- 伸縮棒付
- 材質
- ナイロン、アルミ、スチール、PP、ゴム
- サイズ
- 27cm(浅型)
- 質量(g)
- 約280
- 寸法(cm)
- 27×88(128)×3
- 網目(mm)
- 約2
- 深さ(cm)
- 約13
- 内容量
- 1本
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ


































