曜日別特売
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686

TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686
TNB-27 ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド) あみのエーワン 03196686

ジャンボタニシあつめる君(B式着脱ヘッド)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03196686
品番
TNB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

27cm幅、浅型ネットで罠の周りのタニシ取りに!
卵落としブレード付、別売網と付替え可能
生産者さんの声を商品化しました。
稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。意匠登録出願中。
浅型27cm幅のネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。。
交換用の網(B15STHやB27STH)を別売りしています。

仕様
伸縮棒付
材質
ナイロン、アルミ、スチール、PP、ゴム
サイズ
27cm(浅型)
質量(g)
約280
寸法(cm)
27×88(128)×3
網目(mm)
約2
深さ(cm)
約13
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする