曜日別特売

ピュアフォース

ピュアフォース - T-fal(ティファール)ピュアフォース - T-fal(ティファール)

パワフルスチームで圧倒的なシワのばし。
4段階のスチームレベルとブーストモードで5段階のスチーム設定から選択可能。デリケートな服から頑固なシワのばしまで、繊維に合わせてスチーム量の設定ができます。
パワフルスチームでウイルス除去&除菌、脱臭まで。
大容量180mlの水タンクで最長12分の連続スチームが可能。水タンクを取り外せるので給排水もカンタン。
連続使用でも指が疲れないトリガーロック。

付属品
スチームボンネット
質量(kg)
約1.15
色
ホワイトXブルー
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.6
時間
立ち上がり:約35秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.8×14×25.3
排出量(g/min)
25(レベル4使用時)
運転時間(分)
連続:約12(スチームレベル1使用時)
水タンク容量(mL)
180
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03197962DT8732J0
¥15,273
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする