曜日別特売

大型透明テグス網45cm (1本箱入)

大型透明テグス網45cm (1本箱入) - あみのエーワン大型透明テグス網45cm (1本箱入) - あみのエーワン大型透明テグス網45cm (1本箱入) - あみのエーワン大型透明テグス網45cm (1本箱入) - あみのエーワン

ワカサギすくいに!
組み立て式
魚から見えにくい透明テグス網
サイズ口径約50cm深さ約53cm全長147~230cm伸縮式
網目:約6mm角。柄 アルミ伸縮パイプ。日本製

材質
ナイロン(網)、アルミ(網枠)、アルミ(アルマイト仕上柄)
質量(g)
約570
ねじ径
4分(W1/2)
寸法(cm)
口径約50、深さ約53、全長147~230(伸縮式)
網目(mm)
約10
深さ(cm)
約50
内容量
1本
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03196747No.473-180
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする