曜日別特売
No.473-180 大型透明テグス網45cm (1本箱入) あみのエーワン 03196747

No.473-180 大型透明テグス網45cm (1本箱入) あみのエーワン 03196747
No.473-180 大型透明テグス網45cm (1本箱入) あみのエーワン 03196747
No.473-180 大型透明テグス網45cm (1本箱入) あみのエーワン 03196747
No.473-180 大型透明テグス網45cm (1本箱入) あみのエーワン 03196747

大型透明テグス網45cm (1本箱入)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03196747
品番
No.473-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ワカサギすくいに!
組み立て式
魚から見えにくい透明テグス網
サイズ口径約50cm深さ約53cm全長147~230cm伸縮式
網目:約6mm角。柄 アルミ伸縮パイプ。日本製

材質
ナイロン(網)、アルミ(網枠)、アルミ(アルマイト仕上柄)
質量(g)
約570
ねじ径
4分(W1/2)
寸法(cm)
口径約50、深さ約53、全長147~230(伸縮式)
網目(mm)
約10
深さ(cm)
約50
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする