曜日別特売

小判カニ網 (センターフレーム式)

小判カニ網 (センターフレーム式) - あみのエーワン小判カニ網 (センターフレーム式) - あみのエーワン

カニ獲り仕掛、センターフレームで強度UP
小魚やカニ・アナゴの捕獲に適しています。

用途
あなご・小魚・カニ・タコ等
材質
ポリエチレン(網)、スチール(フレーム)
質量(g)
約105
寸法(cm)
80×38×49
網目(mm)
約20
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03196501MKK-30KB
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする