曜日別特売
MKK-30KB 小判カニ網 (センターフレーム式) あみのエーワン 03196501

MKK-30KB 小判カニ網 (センターフレーム式) あみのエーワン 03196501
MKK-30KB 小判カニ網 (センターフレーム式) あみのエーワン 03196501

小判カニ網 (センターフレーム式)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03196501
品番
MKK-30KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

カニ獲り仕掛、センターフレームで強度UP
小魚やカニ・アナゴの捕獲に適しています。

用途
あなご・小魚・カニ・タコ等
材質
ポリエチレン(網)、スチール(フレーム)
質量(g)
約105
寸法(cm)
80×38×49
網目(mm)
約20
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする