曜日別特売

潮干狩り座れるバケツセット

潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン潮干狩り座れるバケツセット - あみのエーワン

座れるフタつきバケツ入りセット
レジャーや潮干狩り、便利なバケツ。耐荷重90kg!
潮干狩りで腰が痛くなったことありませんか。このバケツなら座ってできます。捕った貝の持レジャーや潮干狩り、便利な9L透明タイプのバケツ。耐荷重90kg!
水遊び・釣り・潮干狩り・洗車・アウトドア・キャンプなど多目的に使う事ができます。
バケツはクリアタイプで、ポリカボーネイト製で強い!透明度バツグン!魚の観察もできます!

セット内容
忍者クマデ2本(網付1本・網無し1本)、ネット1枚(35x62cm)、座れるバケツ(耐荷重90kg)
寸法(cm)
45×24.5×7.5(クマデ)、35×62(ネット)、28××28×23(バケツ)
内容量
1セット
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03196537FB-400
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする