曜日別特売
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537

FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537
FB-400 潮干狩り座れるバケツセット あみのエーワン 03196537

潮干狩り座れるバケツセット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03196537
品番
FB-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

座れるフタつきバケツ入りセット
レジャーや潮干狩り、便利なバケツ。耐荷重90kg!
潮干狩りで腰が痛くなったことありませんか。このバケツなら座ってできます。捕った貝の持レジャーや潮干狩り、便利な9L透明タイプのバケツ。耐荷重90kg!
水遊び・釣り・潮干狩り・洗車・アウトドア・キャンプなど多目的に使う事ができます。
バケツはクリアタイプで、ポリカボーネイト製で強い!透明度バツグン!魚の観察もできます!

セット内容
忍者クマデ2本(網付1本・網無し1本)、ネット1枚(35x62cm)、座れるバケツ(耐荷重90kg)
寸法(cm)
45×24.5×7.5(クマデ)、35×62(ネット)、28××28×23(バケツ)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする