曜日別特売
c-047-350-450 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート) 03201112

c-047-350-450 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート) 03201112
c-047-350-450 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート) 03201112
c-047-350-450 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート) 03201112
c-047-350-450 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート) 03201112

耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
幅(cm)350
高さ(cm)450
内容量1枚注文コード03201112品番c-047-350-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

高温(80~120度)下での変色、変形を抑制した耐熱ビニールカーテンで屋内用の防炎間仕切りカーテンとなります。
消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。

幅(cm)
350
高さ(cm)
450
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
材質
基布:ポリエステル/樹脂:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.47
質量(g/m2)
約360(糸入りシート本体)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする