曜日別特売

温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー S 2個組 クリア

温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー S 2個組 クリア - 山崎実業
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
90
寸法(cm)
W12×D8×H4.4cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0321264610633
オープン
¥1,160
¥1,276(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする