山崎実業
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 クリア
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
145
寸法(cm)
W12.2×D12.2×H4.5cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03212689
10630
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください