5423 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン 03204289

製品単体(裏)

5423 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン 03204289
5423 住宅基礎用セルフレベリング材 トーヨーマテラン 03204289

住宅基礎用セルフレベリング材

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量1セット(38袋×950kg)
内容量1セット(38袋×950kg)注文コード03204289品番5423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

・レベリング性と流動性のバランスが良いです。
・材料の分離がしにくくなっております。
・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。

用途
・住宅基礎コンクリート天端用
仕様
【凝結時間】終結:10.5mm
寸法(mm)
フロー値:245
圧縮強度(N/mm2)
26.6
接着強度(N/mm2)
下地:2.2
危険物の類別
非危険物
関連資料:(0.51MB) (0.51MB)
注意
※セメントはアルカリ性のため、施工の時はゴム手袋等を必ず使用してください。
※万一目に入ったときは、すぐ洗眼し医師の手当てを受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥82,000/税込¥90,200
沖縄地方数量1につき¥82,000/税込¥90,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする