曜日別特売
C1000692 LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー) CRECOTE 03341812

LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03341812
品番
C1000692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。

用途
読書や勉強などに。
付属品
USBケーブル、マニュアル
仕様
Input:5V1~2A
質量(g)
560
電力(W)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×400
明るさ(Lm)
380
回転角度(°)
80
角度調節
180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする