CRECOTE
アヒル Night Light BOW NA-126 A011
お辞儀をしている姿が可愛らしいアヒルのナイトライトです。温かみのある光が、お部屋を優しく照らします。柔らかなシリコン素材で、触り心地も抜群。ベッドサイドに置いておけば、眠りにつく前にも癒やされます。
用途
心地よい光で癒されるナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
168
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×89×111
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
使用時間(時間)
4~6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03341787
C1000528
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください