CRECOTE
アヒル Night Light BOW NA-126 A011
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341787
品番
C1000528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お辞儀をしている姿が可愛らしいアヒルのナイトライトです。温かみのある光が、お部屋を優しく照らします。柔らかなシリコン素材で、触り心地も抜群。ベッドサイドに置いておけば、眠りにつく前にも癒やされます。
用途
心地よい光で癒されるナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
168
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×89×111
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
使用時間(時間)
4~6