曜日別特売
- AKテープ CP粘着タイプ もりや産業 03342076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- AKテープ CP粘着タイプ もりや産業 03342076
- AKテープ CP粘着タイプ もりや産業 03342076
- AKテープ CP粘着タイプ もりや産業 03342076
- AKテープ CP粘着タイプ もりや産業 03342076

AKテープ CP粘着タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)25
色グレー
内容量1巻注文コード03342076品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

木材に強力に接着できる「木材用粘着タイプ」です。
ホームセンターなどで売られている木材用を謳った他社強粘着両面テープよりも、優れた粘着力を発揮。
無垢材や合板、粗面にも強くなじむので、補強でボンドやタッカーなどを使用せずに使えると好評の商品です。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。

用途
プラダン(硬質ポリプロピレン)、無垢材、合板など産業資材、部材の固定
幅(mm)
25
色
グレー
材質
ナイロン
タイプ
ループタイプ(B面)
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は片側のみの販売です。
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
※・可塑剤を含む軟質塩化ビニルやEVA、EMMAの様なオレフィン系への接着は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする