曜日別特売
- AKテープ TW粘着付タイプ もりや産業 03342137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- AKテープ TW粘着付タイプ もりや産業 03342137
- AKテープ TW粘着付タイプ もりや産業 03342137
- AKテープ TW粘着付タイプ もりや産業 03342137
- AKテープ TW粘着付タイプ もりや産業 03342137

AKテープ TW粘着付タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)20
色黄
内容量1巻注文コード03342137品番-
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適した両面テープ「TW両面テープ」を貼り合わせた面ファスナーです。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。

用途
金属、各種プラスチック材料、発泡体など産業資材、部材の固定
幅(mm)
20
色
黄
材質
ナイロン
タイプ
ループタイプ(B面)
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は片側のみの販売です。
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
※・粘着タイプをご使用する場合は、被着体の汚れ、水分、油分を除去して下さい。
※・粘着剤は永久的ではありませんので、脱着頻度の多いもの、高温、高湿、直射日光の当たる場所でのご使用には限界があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする