曜日別特売
- AKテープ アクリル粘着 もりや産業 03342171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- AKテープ アクリル粘着 もりや産業 03342171
- AKテープ アクリル粘着 もりや産業 03342171
- AKテープ アクリル粘着 もりや産業 03342171

AKテープ アクリル粘着

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)50
色白
内容量1巻注文コード03342171品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。
軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性を発揮します。
高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少なく、長く安定して使っていただける粘着タイプです。
ループタイプ(B面):ループの形状をしている、もっともポピュラーなB面。
添付画像を参照ください。
【ご注意】
本製品は「ループタイプ(B面)」の単体販売です。
面ファスナーとして貼り合わせるには、「Jフックタイプ(A面)」が必要となりますのでご注意ください。

用途
PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。
幅(mm)
50
色
白
材質
ナイロン
タイプ
ループタイプ(B面)
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする