丸和ケミカル
安全すべり止め手袋
すべり止め付の手袋です。
1双ごと個包装されているので、配布や販売の際に便利です。
用途
一般作業
色
手袋部:白 すべり止め部:黄
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581878
99
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください