SPTA マイクロファイバー 洗車ミット
01. 圧倒的な保水力:豊かな泡でボディを保護する
独自に編み込まれた厚みのある繊維層が、シャンプー液をたっぷりと蓄えます。重厚な泡の層を塗装面との間に形成し、滑らせるように洗えるため、砂や埃による引きずり傷を最小限に抑制。常に潤滑性を保ちながら、安全に汚れを落としきることが可能です。
02. 全方位対応の汎用性:ボディから足回りまで攻略
このミットの真価は、そのマルチな対応力にあります。デリケートなボディパネルはもちろん、複雑な形状のグリル、汚れの厳しいホイールやタイヤハウスまで幅広く対応。繊維の一本一本が隙間に入り込み、細かな汚れを確実にキャッチします。
03. プロ仕様の耐久設計:繰り返しの使用でも変わらない品質
現場での過酷な使用を前提に設計されており、繰り返しの洗浄やハードな作業でも繊維が抜けにくく、高い耐久性を誇ります。使い捨てではない、長く愛用できる「本物の道具」を求めるプロや愛好家の期待を裏切りません。
04. 手にフィットする操作性:細部まで意のままに
日本人の手にも馴染みやすいサイズ設計により、洗車中の脱落を防ぎ、指先の感覚を活かした精密な洗浄を可能にします。ドアノブの裏側や入り組んだバンパーなど、細部までストレスなくアプローチでき、作業効率を劇的に向上させます。
- 材質
- 高密度マイクロファイバー
- 寸法(mm)
- 約220×195
- 色
- オレンジ
- 主な用途
- 塗装面の洗浄、グリル・ホイール・タイヤハウスの清掃
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1枚
洗車道具 の新着商品
カテゴリ




























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)




