曜日別特売
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272

 

MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272
MT020 SPTA マイクロファイバー 洗車ミット SPTA 03375272

SPTA マイクロファイバー 洗車ミット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03375272
品番
MT020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

01. 圧倒的な保水力:豊かな泡でボディを保護する
独自に編み込まれた厚みのある繊維層が、シャンプー液をたっぷりと蓄えます。重厚な泡の層を塗装面との間に形成し、滑らせるように洗えるため、砂や埃による引きずり傷を最小限に抑制。常に潤滑性を保ちながら、安全に汚れを落としきることが可能です。
02. 全方位対応の汎用性:ボディから足回りまで攻略
このミットの真価は、そのマルチな対応力にあります。デリケートなボディパネルはもちろん、複雑な形状のグリル、汚れの厳しいホイールやタイヤハウスまで幅広く対応。繊維の一本一本が隙間に入り込み、細かな汚れを確実にキャッチします。
03. プロ仕様の耐久設計:繰り返しの使用でも変わらない品質
現場での過酷な使用を前提に設計されており、繰り返しの洗浄やハードな作業でも繊維が抜けにくく、高い耐久性を誇ります。使い捨てではない、長く愛用できる「本物の道具」を求めるプロや愛好家の期待を裏切りません。
04. 手にフィットする操作性:細部まで意のままに
日本人の手にも馴染みやすいサイズ設計により、洗車中の脱落を防ぎ、指先の感覚を活かした精密な洗浄を可能にします。ドアノブの裏側や入り組んだバンパーなど、細部までストレスなくアプローチでき、作業効率を劇的に向上させます。

材質
高密度マイクロファイバー
寸法(mm)
約220×195
色
オレンジ
主な用途
塗装面の洗浄、グリル・ホイール・タイヤハウスの清掃
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする